Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828433 BN-ZB 5 UV-100 CHIODINO NON SIGLATO - 0828433

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828433 BN-ZB 5 UV-100 CHIODINO NON SIGLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356501217

Artikelnummer

PHC0828433

Herstellernummer

0828433

Hersteller

PHC

Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm