Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828383 UC-WMTB (44X15) SR SCHEDA UNICARD - 0828383

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828383 UC-WMTB (44X15) SR SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356485432

Artikelnummer

PHC0828383

Herstellernummer

0828383

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Targhetta per cavi, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm