PHOENIX CONTACT - PHC0828382 UC-WMTB (44X15) GN SCHEDA UNICARD - 0828382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4046356485449
Artikelnummer
PHC0828382
Herstellernummer
0828382
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Targhetta per cavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm


