PHOENIX CONTACT - PHC0828381 UC-WMTB (44X15) BU SCHEDA UNICARD - 0828381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356485418
Artikelnummer
PHC0828381
Herstellernummer
0828381
Hersteller
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm


