PHOENIX CONTACT - PHC0828379 UC-WMTB (44X15) YE SCHEDA UNICARD - 0828379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 7...136 mm
Kabeldurchmesser - 7...7 mm
Länge - 60 mm
Breite - 15 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485371
Artikelnummer
PHC0828379
Herstellernummer
0828379
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
7...136 mm
Kabeldurchmesser:
7...7 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


