Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828378 UC-WMTB (44X15) OG SCHEDA UNICARD - 0828378

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828378 UC-WMTB (44X15) OG SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356485388

Artikelnummer

PHC0828378

Herstellernummer

0828378

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm