Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828377 UC-WMTB (44X15) RD SCHEDA UNICARD - 0828377

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828377 UC-WMTB (44X15) RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356485395

Artikelnummer

PHC0828377

Herstellernummer

0828377

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Targhetta per cavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm