Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828376 UC-WMTB (44X15) SCHEDA UNICARD - 0828376

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828376 UC-WMTB (44X15) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 7...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...7 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356485401

Artikelnummer

PHC0828376

Herstellernummer

0828376

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

7...136 mm

Kabeldurchmesser:

7...7 mm

Länge:

60 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.