PHOENIX CONTACT - PHC0828351 UC1-TMF 8 BU CUS SCHEDA UNICARD - 0828351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485340
Artikelnummer
PHC0828351
Herstellernummer
0828351
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 7,65 mm


