Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828348 UC1-TMF 8 RD CUS SCHEDA UNICARD - 0828348

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828348 UC1-TMF 8 RD CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356485319

Artikelnummer

PHC0828348

Herstellernummer

0828348

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 7,65 mm