PHOENIX CONTACT - PHC0828345 UC1-TMF 6 YE CUS SCHEDE UNICARD - 0828345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485289
Artikelnummer
PHC0828345
Herstellernummer
0828345
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezzadel campo di testo: 5,45 mm


