PHOENIX CONTACT - PHC0828343 UC1-TMF 6 RD CUS SCHEDA UNICARD - 0828343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485265
Artikelnummer
PHC0828343
Herstellernummer
0828343
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm


