PHOENIX CONTACT - PHC0828340 UC1-TMF 5 YE CUS SCHEDE UNICARD - 0828340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485234
Artikelnummer
PHC0828340
Herstellernummer
0828340
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezzadel campo di testo: 4,45 mm


