Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828338 UC1-TMF 5 RD CUS SCHEDA UNICARD - 0828338

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828338 UC1-TMF 5 RD CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - rot

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356485210

Artikelnummer

PHC0828338

Herstellernummer

0828338

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,45 mm