PHOENIX CONTACT - PHC0828336 UC1-TMF 4 BU CUS SCHEDE UNICARD - 0828336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485197
Artikelnummer
PHC0828336
Herstellernummer
0828336
Hersteller
PHC
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 3,45 mm


