Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828334 UC1-TMF 4 OG CUS SCHEDA UNICARD - 0828334

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828334 UC1-TMF 4 OG CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356485173

Artikelnummer

PHC0828334

Herstellernummer

0828334

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.