Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828333 UC1-TMF 4 RD CUS SCHEDA UNICARD - 0828333

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828333 UC1-TMF 4 RD CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356485166

Artikelnummer

PHC0828333

Herstellernummer

0828333

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezzadel campo di testo: 3,45 mm