Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828330 UC1-TM 8 YE CUS SCHEDE UNICARD - 0828330

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828330 UC1-TM 8 YE CUS SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356485135

Artikelnummer

PHC0828330

Herstellernummer

0828330

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,55 mm