Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828329 UC1-TM 8 OG CUS SCHEDA UNICARD - 0828329

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828329 UC1-TM 8 OG CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356485128

Artikelnummer

PHC0828329

Herstellernummer

0828329

Hersteller

PHC

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,55 mm