PHOENIX CONTACT - PHC0828328 UC1-TM 8 RD CUS SCHEDA UNICARD - 0828328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - rot
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485111
Artikelnummer
PHC0828328
Herstellernummer
0828328
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,55 mm


