PHOENIX CONTACT - PHC0828326 UC1-TM 6 BU CUS SCHEDA UNICARD - 0828326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485098
Artikelnummer
PHC0828326
Herstellernummer
0828326
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campodi testo: 5,55 mm


