Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828324 UC1-TM 6 OG CUS SCHEDA UNICARD - 0828324

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828324 UC1-TM 6 OG CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356485074

Artikelnummer

PHC0828324

Herstellernummer

0828324

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,55 mm