Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828323 UC1-TM 6 RD CUS SCHEDA UNICARD - 0828323

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828323 UC1-TM 6 RD CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356485067

Artikelnummer

PHC0828323

Herstellernummer

0828323

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,55 mm