PHOENIX CONTACT - PHC0828321 UC1-TM 5 BU CUS SCHEDA UNICARD - 0828321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356485043
Artikelnummer
PHC0828321
Herstellernummer
0828321
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm


