Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828320 UC1-TM 5 YE CUS SCHEDE UNICARD - 0828320

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828320 UC1-TM 5 YE CUS SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356485036

Artikelnummer

PHC0828320

Herstellernummer

0828320

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm