Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828319 UC1-TM 5 OG CUS SCHEDA UNICARD - 0828319

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828319 UC1-TM 5 OG CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - orange

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356485029

Artikelnummer

PHC0828319

Herstellernummer

0828319

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

orange

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm