PHOENIX CONTACT - PHC0828295 TMT (EX9,5)R SEGNAMORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 30000 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356483612
Artikelnummer
PHC0828295
Herstellernummer
0828295
Hersteller
PHC
Rastermaß:
30000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 30000 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 50000 mm


