PHOENIX CONTACT - PHC0828279 EML (44X42)R-ME ETICHETTA PER CUSTODIA - 0828279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356484084
Artikelnummer
PHC0828279
Herstellernummer
0828279
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
44.3 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
41.6 mm
Etichetta per custodia ME ... F-UT ... BUS ..., Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 200, altezza del campo di testo: 42 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm


