Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828266 EML (44X64)R-ME ETICHETTA PER CUSTODIA - 0828266

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828266 EML (44X64)R-ME ETICHETTA PER CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.075 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356484114

Artikelnummer

PHC0828266

Herstellernummer

0828266

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.075 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

44.3 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

64.1 mm

Etichetta per custodia ME ... UT ... BUS ..., Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 200, altezza del campo di testo: 64 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm