PHOENIX CONTACT - PHC0828244 UC-TMF 5 (5X7) CUS SCHEDA UNICARD - 0828244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356476294
Artikelnummer
PHC0828244
Herstellernummer
0828244
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm


