Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828240 UC-EM (19X9) CUS SCHEDE UNICARD - 0828240

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828240 UC-EM (19X9) CUS SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3.2 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356478915

Artikelnummer

PHC0828240

Herstellernummer

0828240

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

3.2 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

19.85 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8.9 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 19 mm