Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828217 UC1-TMF 8 BU SCHEDA UNICARD - 0828217

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828217 UC1-TMF 8 BU SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356480482

Artikelnummer

PHC0828217

Herstellernummer

0828217

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 7,65 mm