Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828216 UC1-TMF 8 YE SCHEDE UNICARD - 0828216

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828216 UC1-TMF 8 YE SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356480444

Artikelnummer

PHC0828216

Herstellernummer

0828216

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 7,65 mm