Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828211 UC1-TMF 6 YE SCHEDE UNICARD - 0828211

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828211 UC1-TMF 6 YE SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356480512

Artikelnummer

PHC0828211

Herstellernummer

0828211

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm