Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828207 UC1-TMF 5 BU SCHEDA UNICARD - 0828207

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828207 UC1-TMF 5 BU SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356480550

Artikelnummer

PHC0828207

Herstellernummer

0828207

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,45 mm