PHOENIX CONTACT - PHC0828206 UC1-TMF 5 OG SCHEDA UNICARD - 0828206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356480574
Artikelnummer
PHC0828206
Herstellernummer
0828206
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,45 mm


