PHOENIX CONTACT - PHC0828203 UC1-TMF 4 BU SCHEDA UNICARD - 0828203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356480604
Artikelnummer
PHC0828203
Herstellernummer
0828203
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 3,45 mm


