Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828202 UC1-TMF 4 YE SCHEDE UNICARD - 0828202

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828202 UC1-TMF 4 YE SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356480611

Artikelnummer

PHC0828202

Herstellernummer

0828202

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 3,45 mm