Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828201 UC1-TMF 4 OG SCHEDA UNICARD - 0828201

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828201 UC1-TMF 4 OG SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356480635

Artikelnummer

PHC0828201

Herstellernummer

0828201

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 3,45 mm