PHOENIX CONTACT - PHC0828187 UC1-TM 5 YE SCHEDE UNICARD - 0828187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356480413
Artikelnummer
PHC0828187
Herstellernummer
0828187
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm


