PHOENIX CONTACT - PHC0828127 UC1-TMF 5 YE SCHEDE UNICARD - 0828127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356480567
Artikelnummer
PHC0828127
Herstellernummer
0828127
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 4,45 mm, larghezza del campo di testo: 5,2 mm


