PHOENIX CONTACT - PHC0828100 UC-EMLP (17X9) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0828100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 1.3 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356471411
Artikelnummer
PHC0828100
Herstellernummer
0828100
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
1.3 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
17 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9 mm
Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


