Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828098 UC-EMLP (11X9) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0828098

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828098 UC-EMLP (11X9) SR CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.3 mm

  • Breite - 11 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 9 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356471398

Artikelnummer

PHC0828098

Herstellernummer

0828098

Hersteller

PHC

Länge:

1.3 mm

Breite:

11 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

9 mm

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm