Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828094 UC-EMLP (11X9) SR SCHEDA UNICARD - 0828094

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828094 UC-EMLP (11X9) SR SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.3 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356471374

Artikelnummer

PHC0828094

Herstellernummer

0828094

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.3 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

11 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

9 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm