PHOENIX CONTACT - PHC0828062 PATG 6/18 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0828062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 18.6 mm
Höhe - 18 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
200 ST
EAN
4046356467032
Artikelnummer
PHC0828062
Herstellernummer
0828062
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18.6 mm
Höhe:
18 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.



