Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828018 UC-WMC 1,9 (15X4) GN CUS SCHEDA UNICARD - 0828018

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828018 UC-WMC 1,9 (15X4) GN CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356472142

Artikelnummer

PHC0828018

Herstellernummer

0828018

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm