Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828017 UC-WMC 1,9 (15X4) BU CUS SCHEDA UNICARD - 0828017

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828017 UC-WMC 1,9 (15X4) BU CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356472135

Artikelnummer

PHC0828017

Herstellernummer

0828017

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, siglatura custom, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm