Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828015 UC-WMC 1,9 (15X4) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0828015

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828015 UC-WMC 1,9 (15X4) YE CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356472111

Artikelnummer

PHC0828015

Herstellernummer

0828015

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm