PHOENIX CONTACT - PHC0828014 UC-WMC 1,9 (15X4) OG CUS SCHEDA UNICARD - 0828014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
4046356472104
Artikelnummer
PHC0828014
Herstellernummer
0828014
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


