Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828011 UC-WMC 1,9 (15X4) GN SCHEDA UNICARD - 0828011

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828011 UC-WMC 1,9 (15X4) GN SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356471718

Artikelnummer

PHC0828011

Herstellernummer

0828011

Hersteller

PHC

Siglatura di conduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm